Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselventil beidseitig, Gewinde-Schlauch, G 1/8, Schlauch-Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-106735
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     414.018-4
EAN/GTIN:
     4047322085342
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Drosselventil »lineonline«, Durchfluss beidseitig, Gewinde - Schlauch, G 1/8, für Schlauch-Ø 4 mm, Betriebsdruck max. 10 barRegelt den Lufteinlass und somit die Geschwindigkeit von pneumatischen Einheiten.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Dichtmaterial:
NBR
Grundkörper:
Technopolymer
Innenteile:
Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
Verstellung:
manuell oder mit Schraubenzieher
Pneumatiksymbole:
auf dem Gehäuse
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Ø:
4 mm
A:
51,6 mm
B:
35,0 mm
I:
12,7 mm
Durchfluss bei 6,3 bar:
155 Nl/min
Durchflussmenge der Entlüftung bei 6,3 bar:
160 Nl/min
Ursprungsland:
IT
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
4888
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.