Plotterpapier MasterJet Basic Matt 120, 91,4 cm x 45 m, 120 g/m² holzfreies, weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten FSC® zertifiziertAnwendung:...
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 120, 91,4 cm x 30 m, 120 g/m² Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich! holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier le...
Hochweißes Papier für großformatige Tintenstrahlanwendungen. Es ist für die Reproduktion von farbigen Zeichnungen, Fotos oder Banner geeignet. Seine spezielle Oberflächenbehandlung, die hohe Weiße ...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)30 m mattgestrichenes Papier in Photoqualität, für den Bild- und Photodruck, einseitig gestrichen, 120 g/qm (2608C) Die Abbildung zeigt eventuell ...
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)70 m mattgestrichenes Papier in Photoqualität, für den Bild- und Photodruck, einseitig gestrichen, 120 g/qm (2611C) Die Abbildung zeigt eventuell ...
XEROX CAD Plotterrolle, 90gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
HP Everyday Polypropylen matt im Doppelpack ist eine vielseitig verwendbare, robuste und recycelbare matte Folie – ideal für hochwertige Plakate.[1] Das reißfeste Material lässt sich einfach handha...
Plotterpapier MasterJet Basic Matt 120, 91,4 cm x 90 m, 120 g/m² holzfreies, weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten FSC® zertifiziertAnwendung:...
Coala LFP Poster Paper for Water based - 120g/m², 914mm x 30.00m, weiss - Schachtel zu 1 Rolle CAD- und Plotterrollen für Werbewirtschaft und Technische Branchen Produktdetails: Posterpapier, matt,...
selbstklebendes Plotterpapier, ORAJET 1902, 91,4 cm x 20 m, 120 g/m², permanent selbstklebend weißes, holzfreies, matt getsrichenes Inkjet-Papier permanent selbstklebend hohe WeißeAnwendung: z. B. ...
Matt-beschichtetes Mehrzweckpapier für Farbstoff-, Pigment- oder ölbasierte Tinten. Es ist für CAD/GIS, POS und Revisionsbögen, hochwertige Laminierungen, hinter Glas Rahmungen, Werbe-- und Messezw...