| |
|
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPM120R914-30 Herst.-Nr.: LGI-MPM120R914-30 EAN/GTIN: 4026343023601 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Pro Matt 120, 91,4 cm x 30 m, 120 g/m² Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!
- holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier
- leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster und Plakate Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 91,4 cm | Rollenlänge: | 30 m | Grammatur: | 120 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 15.02.2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 120g/m² 914mm x 30m, großformatpapier gestrichen, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 766 | | | | | | € 20,00* | ab € 22,80* | € 34,93* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,03* | € 35,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,18* | € 35,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,35* | € 43,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 22,80* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 766 | | Versand: Lager 766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,00* | | ab € 250,00* | € 3,00* | | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|