Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papyrus DigitalJet Matt 30 m 91,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papyrus DigitalJet Matt 30 m 91,4 cm
Papyrus DigitalJet Matt 30 m 91,4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78538734
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88102056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Inkjet-Papierrollen, hochweiß, beschichtet, matte Oberfläche, für hochauflösende, vollfarbige Drucke. Für InkJet-Bedruckung mit bester Auflösung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rollenlänge
30 m
Rollenbreite
914 mm
Kerndurchmesser
51 mm
Oberflächentyp
Matt
Druckmediengewicht
120 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
88102054
ab € 24,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.