Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet CAD 80, 61,0 cm x 50 m, 80 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet CAD 80, 61,0 cm x 50 m
Plotterpapier MasterJet CAD 80, 61,0 cm x 50 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LCI-MC80R61-50VE4
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LCI-MC80R61-50
EAN/GTIN:
     4026343032436
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Plotterpapier MasterJet CAD 80, 61,0 cm x 50 m, 80 g/m²

Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten
  • holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier
  • gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linien
Anwendung: Architekturpläne, Strichzeichnungen, Form-Proofs
Weitere Informationen:
Inhalt VE:
4 RL
Palettenmenge:
24 VE
Rollenbreite:
61 cm
Rollenlänge:
50 m
Grammatur:
80 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
Zertifikate:
PEFC 100% GFA-COC-500137
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm x 50m 80g/qm, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Plotterrolle, 766-LCI-MC80R61-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 5,9575* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,18*
€ 41,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,28*
€ 39,60
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LCI-MC90R61-50
ab € 26,71*
Ähnlich
Freytag Petersen
SLCI-MC80R914-50VE4
ab € 36,69*
Ähnlich
Igepa
LCI-MC80R914-90
ab € 29,39*
Ähnlich
Igepa
LCI-MC90R914-50
ab € 38,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.