Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei P...
Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei P...
21182 Plastik-/Draht Bindegerät Professionelles Kombi-Plastik- und Drahtbindegerät für 21 Ringe in schwerer Metallausführung, mit manueller 4-Hebel-Bedienung. Hochwertige Verabeitung und umfangreic...
Manuelle Plastikbindemaschine, stanzt bis zu 20 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 500 Blatt 80 g / m², für 21 Ringe U.S.-Teilung (14,28 mm), seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate &Kal...
Der Bindstream K1251 ist ein Bindegerät für Einsteiger. Die Bindekapazität beträgt bei einer Blattdicke von 80g/m² bis zu 450 Blatt. Die Stanzen sind Seiten- und Tiefenverstellbar und die Kapazität...
21190 Plastikbindegerät Das 21190 Profi-Plastikbindegerät ist elektrisch und hat eine Stanzkapazität von 20 Blatt. Für Plastikbinderücken 21 Ringe. 1-Hebel-Bedienung mit elektrischem Stanz- und man...
Manuelle Plastikbindemaschine, stanzt bis zu 25 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 500 Blatt 80 g / m², für 21 Ringe U.S.-Teilung (14,28 mm), seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate &Kal...
Die Bindstream Serie hält für jeden Anwender das richtige Gerät parat. Neben einem modernen Design, wurde auf Qualität und Technik für reibungslose Bindungen geachtet. Der Bindstream K 1451untersch...
GBC Strip-Bindegerät SureBind System 1. Manuelles Stanzgerät und elektrisches Bindegerät für die Stripbindung. Zur Erstellung von manipulationsgeschützen Dokumenten. Robustes Metallgehäuse. Inklusi...
D160 Plastikbindegerät Die D160 ist eine professionelle Plastikbindemaschine mit elektrischer Stanzfunktion in robuster Metallausführung. Die Stanzkapazität liegt bei 25 Blatt pro Arbeitsgang. Ein...
CBMS 160 Plastikbindegerät Schwere Hochleistungsbindemaschine in Metallausführung mit 1-Hebel-Bedienung zum manuellen binden und stanzen von Plastikbinderücken 21 Ringe. Robuster Plastikringbinder ...
S470 - Ihr optimaler Partner bei der Herstellung von Broschüren Stellen Sie in nur 4 kleinen Arbeitsschritten qualitativ hochwertige Plastikbindungen her! 1. Schritt: Stanzen Sie zuerst die benötig...