Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindegerät ProfiOffice® K1451, Bindemaschine, Bindeleistung bis 450 Blatt, DIN A4 (79028)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanz-und Bindegerät Bindegerät K1451
Stanz-und Bindegerät Bindegerät K1451
Artikel-Nr.:
     C5650-1001-079028
Hersteller:
     ProfiOffice
Herst.-Nr.:
     1001-079028
EAN/GTIN:
     4044526790287
Suchbegriffe:
Plastik-Bindegerät
Plastik-Bindemaschine
Plastik-Bindesystem
Plastikbindegerät
Die Bindstream Serie hält für jeden Anwender das richtige Gerät parat. Neben einem modernen Design, wurde auf Qualität und Technik für reibungslose Bindungen geachtet. Der Bindstream K 1451unterscheidet sich nur gering vom K 1251, beide sind uverlässige "Einsteigergeräte", und besitzen die Extra-Funktionen des verstellbaren Seitenanschlags sowie einen Stanztiefenregler.


Besonderheiten:

- Modernes Design
- Ermöglicht stabiles Arbeiten
- Stanztiefenregelerund verstellbarer Seitenanschlag
- 14 Blatt gleichzeitig stanzen
- Bis zu 450 Blatt binden
- Binden und Stanzen mit einem Hebel

Technische Daten:

Marke: ProfiOffice
Bindevolumen: max 450 Blätter
Stanzkapazität: max14 Blätter
Bindelänge (mm): 297
Stanztiefenregelung: 3/4/5/6
Seitenanschlag regelbar: +
Gewicht (kg): 3,75

Weitere Informationen:
Bindeart:
Plastik-Binderücken 21-Ringe US-Teilung
Bindevolumen:
max. 450 Blatt (80g/m²)
Stanzkapazität:
14 Blatt (80g/m²)
Bindelänge:
297 mm
Stanztiefenregelung:
ja
Stanzmesser:
nein ausschaltbar
Seitenanschlag:
ja DIN-Formate
Messvorrichtung Binderücken:
nein Skala
Länge:
190 mm
Breite:
430 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4,5 kg
Farbe:
grafit-grau-siber
Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindegerät, binden, mappe, katalog, neu, profi, broschüre, speisekarte, präsentation, büro, uni, rot, blau, weiß, schwarz, abschlussarbeit, schule, fotoalbum, olympia, office, plastikbindung, 2021, bindesystem, geschenk, spiralbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.