|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79988802 Herst.-Nr.: 12180 EAN/GTIN: 4015468121804 |
| |
|
|  |  |
 | Bei Kunststoffbinderücken ist einfaches Blättern und komplettes Umschlagen der Seiten (180°) möglich. Gegenüber Drahtbindung mit Metallspiralen oder Draht aus Metall und Thermo Bindung können bei Plastik und Kunststoff Bindern nachträglich Seiten wieder entnommen oder hinzugefügt werden Weitere Informationen: Technische Details | Kontrollmethode | Manuell |  | Bindefähigkeit | 145 Blätter |  | Locherkapazität | 8 Blätter |  | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 368 mm |  | Tiefe | 220 mm |  | Höhe | 198 mm |  | Gewicht | 3100 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, binderücken plastik 21 ringe, binderücken plastik, binderücken 6mm |
|  |  |
| |