| |
|
| Artikel-Nr.: 192-1450 Herst.-Nr.: 001450 EAN/GTIN: 4250349923416 |
| |
|
| | |
| Manuelle Plastikbindemaschine, stanzt bis zu 20 Blatt 80 g / m², bindet bis zu 500 Blatt 80 g / m², für 21 Ringe U.S.-Teilung (14,28 mm), seitlich offene Stanzkanäle für grössere Papierformate &Kalenderproduktion, einstellbarer Papier-Seitenanschlag, einstellbarer Papier-Tiefenanschlag (3-5mm), grossvolumiger herausnehmbarer Sammelbehälter für Stanzabfall, Messvorrichtung zur Bestimmung der benötigten Plastikbinderücken-Grösse, durchgehender Hebel zur einfachen 2-Hand-Bedienung, 21 individuell ausschaltbare Stanzmesser, stabile Metallausführung - Lochung rechteckig (7,94 x 3,12 mm). Artikeldetails: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, plastik bindemaschine, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesysteme, Spiralbinder, Spiralbindemaschine, Stanzgerät, Spiralbindegerät, Stanzmaschine |
| | |
| |