Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Fellowes lowes Lyra 3 in 1 Binding Centre DD 300 Blätter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86741960
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5603101
EAN/GTIN:
     0043859760411
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Multifunktionsbindegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
300 Blätter
Locherkapazität
20 Blätter
Maximum papierweite
290 mm
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl Schlaglöcher
4
Mediengewicht
80 g/m²
Kantenführung
Ja
Verstellbare Kantenführung
Ja
Kammbindedurchmesser (max.)
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
423 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
6900 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.