Digital/Analog = Digital Oszilloskop-Form = Mixed-Signal Serie = PicoScope 2000 Stromversorgung = USB Vertikalempfindlichkeit min. = 4mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div Zeitbasis min. = 2...
Bandbreite = 100MHz Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 2000 Stromversorgung = USB Vertikalempfindlichkeit min. = 4mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div Zeitbasis min. = 1ns/div Z...
Pico PQ149 | 2 + 16 Kanal USB Oszilloskop 5242D MSO mit 60 MHz Bandbreite, 1 GSa/s, bis 16 Bit Auflösung. Bei den USB Oszilloskopen der Serie 5000D kann individuell eine variable Auflösung von 8, 1...
Pico PQ150 | 2 + 16 Kanal USB Oszilloskop 5243D MSO mit 100 MHz Bandbreite, 1 GSa/s, bis 16 Bit Auflösung. Bei den USB Oszilloskopen der Serie 5000D kann individuell eine variable Auflösung von 8, ...
Pico PQ151 | 2 + 16 Kanal USB Oszilloskop 5244D MSO mit 200 MHz Bandbreite, 1 GSa/s, bis 16 Bit Auflösung. Bei den USB Oszilloskopen der Serie 5000D kann individuell eine variable Auflösung von 8, ...
Pico PQ152 | 4 + 16 Kanal USB Oszilloskop 5442D MSO mit 60 MHz Bandbreite, 1 GSa/s, bis 16 Bit Auflösung. Bei den USB Oszilloskopen der Serie 5000D kann individuell eine variable Auflösung von 8, 1...
Pico PP877 | Drei-Achsen Beschleunigungssensor mit Oszilloskop-Schnittstelle. Das PP877 ist ein MEMS-basierter Drei-Achsen Beschleunigungsmesser. Es wird mit 3 kurzen BNC auf BNC Kabeln geliefert, ...
PicoScope PQ181 | SXRTO Sampler-Extended-Real-Time Oszilloskop 9404 für PC. Das 4-Kanal-Oszilloskop PicoScope PQ181 der Serie 9400 kombiniert die Vorteile der Echtzeit- und Äquivalenzzeit-Abtastung...
PicoScope PQ199 | USB Oszilloskop 6403E, 6000E Serie, 4 Kanal, 300 MHz, 5 GSa/s Abtastrate, 8 Bit Auflösung. Die PicoScope 6000E Serie sind die fortschrittlichsten Echtzeit-Oszilloskope im Pico Por...