Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PQ009 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PQ009 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
PQ009 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
PQ009 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
PQ009 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
PQ009 Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 50MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1116768
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 2206B MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Digital/Analog = Digital
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = PicoScope 2000
Stromversorgung = USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 2ns/div
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Vertikalauflösung = 8 bit
Anstiegszeit = 7ns

EN 61010-1: 2010. USB 2.0-Kabel, passive Tastköpfe (2x), digitales Eingangskabel, Logikprüfklemmen (20x), Schnellstartübersicht, Software und Referenz-CD. Software im Lieferumfang enthalten: PicoScope 6 für Microsoft Windows 7, 8 (nicht Windows RT) und 10; 32-Bit- und 64-Bit-SDK für Windows 7, 8 (nicht Windows RT) und 10; 32-Bit- und 64-Bit-Beispielprogramme (C, Microsoft Excel VBA, LabVIEW). Software frei erhältlich zum Download unter www.picotech.com: PicoScope 6 (Beta) für Linux und OS X; SDK (Beta) für Linux und OS X. Unterstützte Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch; Tschechisch; Dänisch; Niederländisch; Englisch; Französisch; Deutsch; Griechisch; Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Russisch, Spanisch; Schwedisch; Türkisch. Zusatz- und/oder Ersatztastköpfe, Kabel und Prüfklemmen sind separat erhältlich. 2-Kanal-50-MHz-PC-Oszilloskop PicoScope 2206B MSO. PicoScope 2206B MSO ist ein 50-MHz-2-Kanal-Mixed-Signal-Oszilloskop, das auch als 16-Kanal-Logikanalysator fungiert und über eine Abtastrate von maximal 1 GS/s verfügt. Es verfügt über eine integrierte Spektralanalyse, Funktions-/Arbiträrwellenformerzeugung und serielle Busanalyse. Das 2206B MSO hat einen Pufferspeicher von 32 Msamples und einen 1-MHz-AWG-Signalgenerator. Fünfzehn automatische Messungen sind im Scope Mode verfügbar und elf weitere Projekte im Spektralmodus. Serielle Dekodierung ist eine standardmäßige PicoScope-Funktion und umfasst SPI, I2C, FlexRay, CANbus, LINbus und ARINC. Das 2206B MSO bietet ausgezeichnete Wellenformvisualisierung und -messung sowie schnelle Aktualisierungsraten von Wellenformen. Es liefert die erforderliche Leistung für erweiterte Analyse von Wellenformen, einschließlich serieller Dekodierung und Frequenzplots. Das PicoScope 2206B MSO nutzt die Rechen-, Anzeige- und Kommunikationsleistung eines angeschlossenen Laptops oder Desktop-PCs – jetzt einschließlich Funktionen zum Verkleinern, Vergrößern und Ziehen. Eigenschaften und Vorteile. Leistungsstark, tragbar, kompakt 2 analoge/16 digitale Kanäle 50 MHz Bandbreite Integrierter Arbiträrsignalgenerator 1 GS/s, 32 MS Puffer Anschluss und Stromversorgung über USB Serielle Dekodierung/erweiterte FFT-Signalformanalyse im Lieferumfang enthalten Ausgezeichnete Signalintegrität Abmessungen: 130 x 104 x 18,8 mm Gewicht ;: 200 g. Anwendungsbereiche. Form Test Unterrichtswesen: Service Überwachung Fehlersuche Reparatur
Weitere Informationen:
Digital/Analog:
Digital
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
PicoScope 2000
Stromversorgung:
USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
4mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
2ns/div
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Vertikalauflösung:
8 bit
Anstiegszeit:
7ns
Weitere Suchbegriffe: 1116768, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope2206BMSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 504,11*
€ 592,28*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 557,47*
€ 628,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,28*
€ 704,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,71*
€ 660,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,02*
€ 623,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,11*
€ 599,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
KA045
ab € 25,41*
Zubehör
Pico Technology
KA044
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.