Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop-Kit, 4x 20MHz, 100MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085387
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 4444 STANDARD KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
pico oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 20mhz
PC-Oszilloskop-Kit, Typ=PICOSCOPE 4444 STANDARD KIT, Abtastrate=100 MSPS, Anstiegzeit=17.5 ns, Auflösung vertikal=14 bit, Bandbreite=20 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=4, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=4000 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
180 mm
Tiefe:
460 mm
Bruttogewicht:
3750 g
Breite:
385 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop-Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.405,41*
€ 1.512,24*
Frei Haus
ab € 1.650,74*
€ 1.820,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,24*
€ 1.799,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.503,90*
€ 1.789,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,77*
€ 1.738,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,64*
€ 1.706,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.405,41*
€ 1.672,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.