Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop, 8x 20MHz, 80MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196832
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 4824A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
pico oszilloskop
oszilloskop
8 kanal oszilloskop
PC-Oszilloskop, Typ=PICOSCOPE 4824A, Alternative (Alias)=PicoScope 4824A, Abtastrate=80 MSPS, Anstiegzeit=17.5 ns, Auflösung vertikal=12 bit, Bandbreite=20 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=8, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=5000 s/div, Zeitbasis min.=20 ns/div, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=PicoScope 4000A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
100 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1,373 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.057,23*
€ 2.245,10*
Lager 115
11
Frei Haus
ab € 2.180,94*
€ 2.299,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.299,16*
€ 2.736,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.286,12*
€ 2.720,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.225,56*
€ 2.648,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.192,54*
€ 2.609,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.180,94*
€ 2.595,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.