Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Oszilloskop-Kit, 4x 20MHz, 100MSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085386
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PICOSCOPE 4444 1000V KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
pico oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 20mhz
PC-Oszilloskop-Kit, Typ=PICOSCOPE 4444 1000V KIT, Alternative (Alias)=PicoScope 4444 1000V Kit, Abtastrate=100 MSPS, Anstiegzeit=17.5 ns, Auflösung vertikal=14 bit, Bandbreite=20 MHz, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Kanäle=4, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Garantie=5 Jahre, Stromversorgung=USB, Serien=4000 Series
Weitere Suchbegriffe: PC-Oszilloskop-Kit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.766,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.877,55*
€ 2.234,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,11*
€ 2.221,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.815,89*
€ 2.160,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.785,94*
€ 2.125,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.766,00*
€ 2.101,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.