| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2215-PH2 Herst.-Nr.: 2215-PH2 EAN/GTIN: 4000896014521 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-2 C6,3
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH2
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Hand- und Maschinenbetätigung
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | PH2 | CrossReference: | 5130121544304 | 690 2 S-010 | 911.2204 | CrossReferenz Bundeswehr: | 5130121544304 | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Hand- und Maschinenbetätigung | Schluesselworte Synonyme TBS: | Kreuzschlitz | Philips | Phillips | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | Schluesselworte: | Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Kreuzschlitz | Philips | Phillips | Schraubendreher | Schraubenziehereinsatz | Einsatz | 1/4" | 1/4Zoll | 1/4 Zoll | Viertelzoll | Schraubenzieher | Kreuzschlitzschraubendreher | Philipsschraubendreher | 5130121544304 | 690 2 S-010 | 911.2204 | 2215-PH2 | ∙ PH2 | hz-class Hauptklasse: | 230110 Bit | Bezeichnung Produktgruppe: | Bit 2215N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ für Kreuzschlitz-Profil (PH) | Produktgruppe: | 2215 | Netto-Gewicht (kg): | 0.01 kg | Abtrieb: | Kreuzschlitz Profil PH | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv | Länge: | 25 mm | Material: | Sonderstahl | Abmessungen / Länge: | 25 mm | Norm: | Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | ISO 2351-2 C6,3 | Produktempfehlung: | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2 | 2300SH-1 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21044203 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Bolzen, Gewindebolzen, Gewindeenden, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bits ph2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Handwerkzeuge,Schraubwerkzeuge,Bits,Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz |
| | |
| |