Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/12 Bits, PH 2 x 44.5 mm, 05065114001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/12 Bits - Wera Werk - 05065114001
851/12 Bits - Wera Werk - 05065114001
Wera 851/12 Bits, PH 2 x 44.5 mm, 05065114001
Artikel-Nr.:
     C2371-05065114001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05065114001
EAN/GTIN:
     4013288014276
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/12 Bits - Wera Werk - 05065114001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: Gewindeanschluss M 5
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Gesamtlänge:
44.5 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Gewinde
Antriebsgröße (Gewindegr.):
M 5
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
44.5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05065110001
ab € 8,69*
Ähnlich
Wera
05065112001
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.