Gesamtlänge = 210 mm Höhensicher = Ja Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel mit polierten sechseckigen Ausschnitten und Clips. Der Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder B...
Pfeifenkopfschlüssel Hohlform, gebogen Ausführung • mit gleichen Schlüsselweiten • auch mit einsteckbarem Drehstift verwendbar Ausführung • die Hohlform ermöglicht das Festziehen oder Lösen von tie...
Gesamtlänge = 144 mm Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel mit Sechskant-Steckschlüssel haben einen Kopf mit offenem Ende, der den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes ermöglicht. Er hat eine schlank...
Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe
Gesamtlänge = 108 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stift...
Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe
Gesamtlänge = 140 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stift...
Massive Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, 6-kant, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Mit Dom für extra spitze Schraubköpfe
Gesamtlänge = 115 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stift...