| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-62527920 Herst.-Nr.: 28M-32 EAN/GTIN: 7314151834821 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 32 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Buchsenpunkte | 12 | | Material | Stahl | | Zertifizierung | ISO 2236 | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 330 mm | | Gewicht | 1115 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Pfeifenkopfschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 6kant-steckschlüssel 32mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel ohne griff |
| | |
| |