Gesamtlänge = 155 mm Der SAM OUTILLAGE Steckschlüssel oder der fitter Rohrschlüssel aus behandeltem Kohlenstoffstahl wird für die Montage von Stahlstrukturen empfohlen.Epoxidharz-Beschichtung Stift...
Gesamtlänge = 133 mm Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel sind 6-12 Seiten in mm mit Satinoberfläche und aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Diese Schraubenschlüssel haben einen Kopf mit offenem Ende ...
Gesamtlänge = 187 mm Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel sind 6-12 Seiten in mm mit Satinoberfläche und aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Diese Schraubenschlüssel haben einen Kopf mit offenem Ende ...
Gesamtlänge = 133 mm Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel mit Sechskant-Steckschlüssel haben einen Kopf mit offenem Ende, der den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes ermöglicht. Er hat eine schlank...
Gesamtlänge = 165 mm Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes. Dieser Schraubensch...
Gesamtlänge = 133 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder...