Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Pfeifenkopfschlüssel, höhensicher, Länge 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215700
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     94-SD21-FME
EAN/GTIN:
     3272670733305
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
sam pfeifenkopfschlüssel
pfeifenkopfschlüssel
Gesamtlänge = 210 mm
Höhensicher = Ja

Die SAM OUTILLAGE Rohrschlüssel mit polierten sechseckigen Ausschnitten und Clips. Der Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder Bürsten. Dünne Form für leichten Zugang zu den Muttern.Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl Glänzende polierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2215700, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 94SD21FME, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.