| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1816824 Herst.-Nr.: GW PSLR31.FM-K2K4-50S5-1-150-R18 EAN/GTIN: 5059045470175 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3030 (1212) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 6,8 V Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 110 → 125 lm Oberflächenfarbe = 5000K
DURIS ® S 5 ist ebenfalls in mehreren Farbvarianten erhältlich, was aufregende und effiziente Möglichkeiten für innovative Anwendungen und Designs bietet. Dank des OSRAM Innovation Farb-Chips UX:3 und TF erreichen alle Farben die modernste Effizienz und Helligkeit. Alle diese Farben ermöglichen eine geringere Nutzung der LED und ein kleineres PCB-Design und somit Kosteneinsparungen bei der Montage.Breitspektrum-Farblösung Umfassendes Portfolio mit Industriestandard-Abmessung (3030) von 3 x 3 mm Epoxidharz-Gehäuse Überlegener Fluss mit heiß/kalt-Faktor (85 bis 25 °C) Anwendungen Intelligente Beleuchtung Wohnbereich-Innenbeleuchtung Wohnbereich-Außenbeleuchtung Stimmungsbeleuchtung mit Farbenänderung Einstellbare weiße Nachrüstungen mit hoher Farbqualität Einstellbare weiße LED-Umrüstungen mit hoher Farbqualität (RGB-Lösung, um Weißabstimmung zu erhalten) Gartenbau-Beleuchtung für Verbraucher Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Gehäusetyp: | 3030 (1212) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 6,8 V | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 110 → 125 lm | Oberflächenfarbe: | 5000K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, smd-led, 1816824, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPSLR31FMK2K450S51150R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |