Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format !]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-834
Hersteller:
     Mini-box
Herst.-Nr.:
     M3-ATX
EAN/GTIN:
     0613165213729
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das M3-ATX ist ein intelligentes KFZ ATX Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M3-ATX ein Breiteingangsbereichs-(6-24V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 5.7V) und auch resistent gegen Überspannung ist.

Das M3-ATX hat 8 user-wählbare microcontroller-gesteuerte Timing-Modi, welche Ihnen erlauben aus 8 Zündung/Shutdown Timing Schemata zu wählen. Wenn Sie alle Jumper entfernen, wird das M3-ATX zu einem herkömmlichen Netzteil ohne Zündungskontrolle und kann in nicht-KFZ-Umgebungen betrieben werden.

Sogar wenn Ihr Computer aus ist, verbraucht der PC immernoch einige wenige Hundert Milliwatt, um den Ein/Aus-Status Ihres PCs überwachen. Wenn der PC sich im Suspend/Sleep-Modus befindet wird er noch viel mehr Strom verbrauchen, da der RAM immer mit Strom versorgt werden muss (bei STR=Suspend To RAM). Egal wie gross Ihre Batterie ist, nach wenigen Wochen Standzeit wird sie leergezogen sein.

Wenn sich der PC im Sleep-Modus befindet, überwacht das M3-ATX konstant die Batterie, um Tiefentladungen zu vermeiden. Vorher schaltet das M3-ATX alles ab, bis die Batterie wieder einen sicheren Level erreicht hat.

Nie wieder tote Batterien, nie wieder Computer Resets während des Motorstarts. Zusammen mit den 8 Timing-Modi bietet das M3-ATX die bevorzugte Lösung für mobile Stromversorgung zu einem attraktiven Preis.

Das M3-ATX kommt komplett mit ATX, HDD und Floppy Stromkabeln, Jumpern, faston-Anschlüssen und 2-pin-Kabel für den Anschluss an das Mainboard (On/Off). Verbinden sie es einfach mit Ihrer 12V Batterie und starten Sie den PC !

Ab 8V (6V kurzzeitig) dauerhafte Eingangsspannung lauffähig !



Das M3-ATX ist auch für P4(M)- und AMD-Systeme geeignet.
Lieferumfang :
- M3-ATX Netzteil
- Verbindungskabel zum Mainboard (Remote-PowerOn)
- 3x Anschlusskabel f. Dauerplus, Zündplus, Masse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,25*
€ 82,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,24*
€ 74,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,36*
€ 68,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,89*
€ 58,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1854
ab € 2,47*
Zubehör
CarTFT.com
M3-ATX-Seriell
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.