Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzteil 500W für Servergehäuse 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Netzteil 500W für Servergehäuse 1HE
VALUE Netzteil 500W für Servergehäuse 1HE
VALUE Netzteil 500W für Servergehäuse 1HE
VALUE Netzteil 500W für Servergehäuse 1HE
VALUE Netzteil 500W für Servergehäuse 1HE
Artikel-Nr.:
     C3860-19.99.0123
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     U1A-C20500-D
EAN/GTIN:
     4260455642255
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hochwertiges, 500 Watt starkes, Server-Netzteil mit 80PLUS-Zertifizierung, Bauhöhe 1HE

  • EPS, hohe Effizienz (> 80%), kurzschlussfest auf allen Ausgängen, Überlastungsschutz
  • 1x 40mm Lüfter
  • Lieferumfang: Netzteil
  • Passendes Kaltgerätekabel: 19.99.1018
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
ATX 2.3 / EPS Netzteil
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Netzteil
Leistung (gesamt):
500 W
Betriebsspannung:
90 - 260V Full Range
Anzahl Lüfter:
1
Lüfter-Typ:
60 mm
Output 3,3V:
25 A
Output 5V:
25 A
Output -5V:
0,3 A
Output 12V:
40A
Output -12V:
1 A
Output +5V (StandBy):
3 A
5.25 Stromstecker:
4
3.5 Stromstecker:
1
S-ATA Stromstecker:
2
Mainboard Powerstecker:
24 pin EPS (20+4pin) und 8 pin für CPU
PFC:
aktiv
Abmessungen (HxBxT):
40x100x205mm
Technische Besonderheiten:
Überlastungsschutz, Effizienz von > 80% in allen Lastbere...
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
205 mm
Gewicht:
1.28 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
8.10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.99.0115
ab € 57,13*
Zubehör
VALUE
19.99.1018
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.