Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M3-ATX-HV 6-34V DC/DC (95 Watt) [picoPSU-Format !]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2072-1217
Hersteller:
     CarTFT.com
Herst.-Nr.:
     M3-ATX-HV
EAN/GTIN:
     0613165215389
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das M3-ATX-HV ist ein intelligentes KFZ ATX Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M3-ATX-HV ein Breiteingangsbereichs-(6-34V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 5.7V) und auch resistent gegen Überspannung ist.

Das M3-ATX-HV hat 8 user-wählbare microcontroller-gesteuerte Timing-Modi, welche Ihnen erlauben aus 8 Zündung/Shutdown Timing Schemata zu wählen. Wenn Sie alle Jumper entfernen, wird das M3-ATX-HV zu einem herkömmlichen Netzteil ohne Zündungskontrolle und kann in nicht-KFZ-Umgebungen betrieben werden.

Sogar wenn Ihr Computer aus ist, verbraucht der PC immernoch einige wenige Hundert Milliwatt, um den Ein/Aus-Status Ihres PCs überwachen. Wenn der PC sich im Suspend/Sleep-Modus befindet wird er noch viel mehr Strom verbrauchen, da der RAM immer mit Strom versorgt werden muss (bei STR=Suspend To RAM). Egal wie gross Ihre Batterie ist, nach wenigen Wochen Standzeit wird sie leergezogen sein.

Wenn sich der PC im Sleep-Modus befindet, überwacht das M3-ATX-HV konstant die Batterie, um Tiefentladungen zu vermeiden. Vorher schaltet das M3-ATX-HV alles ab, bis die Batterie wieder einen sicheren Level erreicht hat.

Nie wieder tote Batterien, nie wieder Computer Resets während des Motorstarts. Zusammen mit den 8 Timing-Modi bietet das M3-ATX-HV die bevorzugte Lösung für mobile Stromversorgung zu einem attraktiven Preis.

Das M3-ATX-HV kommt komplett mit ATX, HDD und Floppy Stromkabeln, Jumpern, faston-Anschlüssen und 2-pin-Kabel für den Anschluss an das Mainboard (On/Off). Verbinden sie es einfach mit Ihrer 12V Batterie und starten Sie den PC !

Ab 8V (6V kurzzeitig) dauerhafte Eingangsspannung lauffähig !



Das M3-ATX-HV ist auch für P4(M)- und AMD-Systeme geeignet.
Lieferumfang :
- M3-ATX-HV Netzteil
- Verbindungskabel zum Mainboard (Remote-PowerOn)
- 3x Anschlusskabel f. Dauerplus, Zündplus, Masse
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil btx, computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,92*
€ 85,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,38*
€ 82,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,48*
€ 68,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,18*
€ 66,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,81*
€ 58,08
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CarTFT.com
CTF-1854
ab € 2,47*
Zubehör
CarTFT.com
M3-ATX-Seriell
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.