Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Xilence XP750MR9 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37876943
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XN073
EAN/GTIN:
     4044953500688
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Mit der Performance X Modellreihe baut Xilence sein erfolgreiches Netzteilportfolio weiter aus. Nach den ErP2014 konformen Einstiegsmodellen und der erfolgreichen Performance A+ Serie folgt nun der Sprung in die 80+ GOLD Klasse. Die Netzteile punkten mit aktueller DC/DC Technologie, welche stets eine stabile Ausgangsspannung garantiert. Außerdem werden Schaltverluste durch Resonanzwandler vermieden. Somit wird Energie eingespart und die Effizienz gesteigert. Die dynamischen und flüssigkeitsgelagerten Lüfter sind laufruhig und sehr leise. Zudem überzeugen sie durch eine extrem lange Haltbarkeit und ihre hervorragende Kühlleistung. All diese Spezifikationen machen die preis-/leistungsstarke Performance X-Serie ideal für den Gebrauch aktueller Gaming PC-Systeme.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
52.4 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Geräuschpegel
27 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel (Leiser Modus,
17 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
18 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
27 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xilence
XZ181
ab € 3,21*
Zubehör
Xilence
XZ182
ab € 2,20*
Zubehör
Xilence
XZ183
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.