Nova Einbaustrahler 1x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmitt...
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen mögl...
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohl...
Mit der schwenkbaren GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß lässt sich eine passgenaue Beleuchtung realisieren. Mir ihr lässt sich das Licht dort hinlenken, wo es benötigt wird. Nur eine geringe Hohl...
Einbauleuchten-Set Premium Line LED Whirl 6W Alu, Satin, 3er Set 3x6W, Warmweiß, 230V, 350mA, 18VA, inkl. Leuchtmittel - Set aus 3 Leuchten inklusive LED, 3x6 W und Transformator - Material: Alu / ...
Calla Einbaustrahler 10x6,5W in Weiß matt, sind blendfreie Einbaustrahler aus Kunststoff, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Dank 23...
Mit der schwenkbaren GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet lässt sich eine passgenaue Beleuchtung realisieren. Mir ihr lässt sich das Licht dort hinlenken, wo es benötigt wird. Nur eine g...
Einbaupanel LED eckig 18W 4000K Weiß IP44 spritzwassergeschützt inklusive Leuchtmittel LED-Panels mit IP44-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und de...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Eisen gebürstet, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leucht...
Möbeleinbauleuchten-Set Micro Line LED Weiß, 3er Set 3x4,5 W, 230 V, 12 VA, Metall, Weiß, inkl. Leuchtmittel Die richtige Wahl für Vitrinen, Möbel & Co.: Das Möbel-Einbauleuchten-Set Micro Line LED...
Einbauleuchte LED Nova rund 3x6,5W GU10 Weiß matt schwenkbar 3-Stufen-dimmbar IP23 sprühwassergeschützt Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design u...
Möbeleinbauleuchten-Set Micro Line LED Eisen gebürstet, 3er Set 3x4,5 W, 230 V, 12 VA, Metall, Eisen gebürstet, inkl. Leuchtmittel Die richtige Wahl für Vitrinen, Möbel & Co.: Das Möbel-Einbauleuch...
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu in Alu gedreht, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmitt...