Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 938.10 Leuchtmittelfassungsadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 938.10 Leuchtmittelfassungsadapter
Paulmann 938.10 Leuchtmittelfassungsadapter
Paulmann 938.10 Leuchtmittelfassungsadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300263
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 230v gu10
einbauleuchten paulmann
Montagefreundliche HV-Anschlussbox mit Schnellklemme um minimale Einbautiefen bei EBL generieren zu können.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
50 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
35 mm
Design
Typ
Leuchtmittelfassungsadapter
Befestigungstyp
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten 230v
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.