| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96850053 Herst.-Nr.: 93391 EAN/GTIN: 4000870933916 |
| |
|
| | |
| Mit der schwenkbaren GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet lässt sich eine passgenaue Beleuchtung realisieren. Mir ihr lässt sich das Licht dort hinlenken, wo es benötigt wird. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen. Das macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen möglich und erhöht damit den Anwendungsbereich. Der Anschluss erfolgt einfach an der Schnellklemme, so besteht die Möglichkeit, unendlich viele Einbauspots miteinander zu verketten. Dank der Haltfedern lässt sich die Einbauleuchte ganz einfach einsetzen und herausnehmen, ohne den Bohrausschnitt zu beschädigen. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Gebürstetes Eisen | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Metall | | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 90 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 3 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 10 W | Energie | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Schwenkbar | Ja | | Swivel Winkel | 20 ° | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, einbauleuchten paulmann gu10, einbauleuchte led, led-einbauleuchten paulmann |
| | |
| |