| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96850086 Herst.-Nr.: 93390 EAN/GTIN: 4000870933909 |
| |
|
| | |
| Mit der schwenkbaren GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß lässt sich eine passgenaue Beleuchtung realisieren. Mir ihr lässt sich das Licht dort hinlenken, wo es benötigt wird. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen. Das macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen möglich und erhöht damit den Anwendungsbereich. Der Anschluss erfolgt einfach an der Schnellklemme. So besteht die Möglichkeit, unendlich viele Einbauspots miteinander zu verketten. Dank der Haltfedern lässt sich die Einbauleuchte ganz einfach einsetzen und herausnehmen, ohne den Bohrausschnitt zu beschädigen. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Metall | | Schutzart | II | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 90 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Gesamtleistung | 10 W | Energie | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | | Schwenkbar | Ja | | Swivel Winkel | 20 ° | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gu10, einbauleuchte led, led-einbauleuchten paulmann |
| | |
| |