Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93393 Lichtspot Einbaustrahler Gebürstetes Eisen GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93393 Lichtspot Einbaustrahler Gebürstetes Eisen GU10
Paulmann 93393 Lichtspot Einbaustrahler Gebürstetes Eisen GU10
Paulmann 93393 Lichtspot Einbaustrahler Gebürstetes Eisen GU10
Paulmann 93393 Lichtspot Einbaustrahler Gebürstetes Eisen GU10
Paulmann 93393 Lichtspot Einbaustrahler Gebürstetes Eisen GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96850087
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93393
EAN/GTIN:
     4000870933930
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Eisen gebürstet ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen möglich und erhöht damit den Anwendungsbereich. Der Anschluss erfolgt einfach an der Schnellklemme. So besteht die Möglichkeit, unendlich viele Einbauspots miteinander zu verketten. Dank der Haltfedern lässt sich die Einbauleuchte ganz einfach einsetzen und herausnehmen, ohne den Bohrausschnitt zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gebürstetes Eisen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.