| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96850189 Herst.-Nr.: 93392 EAN/GTIN: 4000870933923 |
| |
|
| | |
| Die starre GU10 Einbauleuchte in der Farbe Weiß ist flexibel in ihren Möglichkeiten. Nur eine geringe Hohlraumtiefe von 30 mm wird benötigen, dass macht den Einsatz auch bei flachen Hohlräumen möglich und erhöht damit den Anwendungsbereich. Der Anschluss erfolgt einfach an der Schnellklemme. So besteht die Möglichkeit, unendlich viele Einbauspots miteinander zu verketten. Dank der Haltfedern lässt sich die Einbauleuchte ganz einfach einsetzen und herausnehmen, ohne den Bohrausschnitt zu beschädigen. Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Einbaustrahler | | Produktfarbe | Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Deckenform | Rund | | Empfohlene Platzierung | Universal | | Platzierung | Zimmerdecke | | Gehäusematerial | Metall | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmitteltyp | LED | | Gesamtleistung | 10 W | Energie | Eingangsspannung | 230 V | Ergonomie | Dimmbar | Ja | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, einbauleuchten paulmann gu10, einbauleuchte led, led-einbauleuchten paulmann |
| | |
| |