Übersicht | "Patchpanel"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 25,11* pro Stück |
| |
CAT 6, Klasse E Patch Panel (28 Angebote) CAT 6, Klasse E Patch Panel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Einfache Kabelinstallation möglich durch farbcodierte LSA-Leisten Schirmung sorgt ... |
ASSMANN Electronic DN-91624S |
ab € 29,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,46* pro Stück |
| |
Modular High Density Patch Panel, geschirmt (19 Angebote) Modular High Density Patch Panel, geschirmt Das DIGITUS® 48-Port 1HE Keystone Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte mit dem Vorteil von 48 Keystone Modulen auf nur einer Höheneinheit. Techn... |
ASSMANN Electronic DN-91424 |
ab € 21,60* pro Stück |
| |
|
ASSMANN Electronic DN-91410-LF |
ab € 9,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 66,80* pro Stück |
| |
DeLOCK 43277 Patch Panel 1U (15 Angebote) Dieses Patchpanel von Delock können Sie zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet. |
|
ab € 13,28* pro Stück |
| |
LogiLink 19" Keystone Patch Panel, 24 Port, lichtgrau (11117737) (3 Angebote) LogiLink 19" Keystone Patch Panel, 24 Port, lichtgrau (RAL7035), 1 HE, geschirmt, für bis zu 24 Keystone Module, unbestückt, mit Kabelhalterung und Erdungskabel, 2-teiliger 19"-Stahlrahmen, für Mod... |
|
ab € 6,41* pro Stück |
| |
|
|
ab € 139,43* pro Stück |
| |
Rutenbeck 239101000 Patch Panel (12 Angebote) Patchpanel mit 24 Universalmodulen UM-Cat.6A iso A, Direktmontage, 19"/1 HE, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |
Wilhelm Rutenbeck 239101000 |
ab € 106,40* pro Stück |
| |
|
|
ab € 57,70* pro Stück |
| |
19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung (26 Angebote) 19" Modulträger 1 HE inkl. Kabelabfangung Für eine durchgängige Verkabelung vom Etagenverteiler bis zur Maschine können Anwender mit Komponenten wie den 19" Modulträgern von Telegärtner auf eine du... |
|
ab € 19,47* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,57* pro Stück |
| |
C6Amodul 24 Port 180°M 1HE (19 Angebote) 19 Zoll 1HE Modulträger mit 24 Einzelmodulen C6Amodul 180° GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-... |
|
ab € 139,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 42,33* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Patchpanel | | | Patchpanel sorgen für Ordnung beim Aufbau von komplexen Netzen
Sowohl bei größeren IT-Infrastrukturen als auch in der Telekommunikation sorgen Patchpanel als wichtiger Bestandteil der Netzwerkhardware für Übersicht bei der Verkabelung. Die Anschlussleisten eignen sich vornehmlich für die Gebäudeverkabelung. Sie gehören zur 19 Zoll-Technik und sind meist für den Einbau in Standard-19-Zoll-Verteilerschränke mit einer Breite von 48,3 cm vorgesehen und bieten je nach Höhe bis zu 96 Anschlüsse für RJ45-Kabel. Die Frontseiten mit den Buchsen sind in aller Regel zur besseren Orientierung durchnummeriert und bestehen aus Aluminium oder pulverbeschichtetem Stahlblech.
Komponenten
Patchpanels sind faktisch immer passive Komponenten, die nur in den seltensten Fällen über eine eigene Elektronik verfügen. Neben der Anschlussleiste an der Front bestehen sie aus einer rückwärtig horizontal angebrachten Leiterplatte, die LSA-Schneidklemmenanschlüsse (löt-, schraub- und abisolierfreie Verbindungstechnik) bietet. Mithilfe dieser Verkabelungstechnik werden die einzelnen Adern fest mit der Leiterplatte ohne umständliches Hantieren verbunden. Je nach Anwendungszweck verfügen die Patchpanel zusätzlich über eine Abschirmhaube und einen Erdungsanschluss, die eine optimale Abschirmung ermöglichen. Für die Bündelung der Kabel und deren Zugentlastung an der Rückseite können bei vielen Patchpanels zudem herkömmliche Kabelbinder genutzt werden. Die an der Frontseite befindlichen, bei hochwertigen Patchpanels vergoldeten RJ45-Anschlüsse, verzweigen sodann weiter zum Hub oder Switch.
Kabelnormen
Da in EDV-Infrastrukturen meist unterschiedliche Kabelstandards genutzt werden, unterstützen viele Patchpanel ungeschirmte wie auch geschirmte Kabelnormen (Unshielded Twisted Pair (UTP) oder Shielded Twisted Pair (STP)). Für Hochleistungsverkabelungen und auch solche, die in Gebäuden weite Entfernungen überbrücken müssen, empfiehlt sich jedoch die Nutzung von Patchpanels, die über eine entsprechende Abschirmung verfügen, da bei diesen ein deutlich geringerer Abstand zu stromführenden Komponenten eingehalten werden muss und durch die Abschirmung auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen eine signifikant bessere Signalübertragung gewährleistet ist.
Bei kleineren Installationen sind für den Einbau in 10-Zoll-Racks auch Patchpanel erhältlich, die mit einer Breite von ca. 25,4 cm nicht in Standard-Verteilerschränken verwendet werden können. Sie bieten die gleichen technischen Eigenschaften wie ihre großen Brüder, weisen jedoch deutlich weniger Ports auf und sind dadurch in ihrer Erweiterbarkeit beschränkt.
|
|