Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß
MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß
Artikel-Nr.:
     C1161-100021514
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021514
EAN/GTIN:
     4018359445942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
MPD24 AMJ/UMJ inkl. Kabelabfangung, 24 Ports, reinweiß
Telegärtner bietet einen neuen Modularen Patch Distributor MPD24 mit bis zu 24 Ports für die Aufputzmontage an. Der neue MPD24 Verteiler ist modular bestückbar (Serien AMJ-S Modul, AMJ Modul K, UMJ-Modul K) in Kategorie 6A (IEC 60603-7-51). Das montagefreundliche Metallgehäuse ermöglicht den Aufbau einer strukturierten Verkabelung ohne zusätzlichen Verteilerschrank. Netzwerke in Arztpraxen und Kanzleien, Wohnheime, kleinere Büros als auch eine Heimverkabelung können so kostengünstig errichtet werden.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 24 Ports, inklusive Kabelabfangung
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 24-fach Mini-Verteiler unbestückt
Farbe: reinweiß RAL 9010
Serie: AMJ-SL; AMJ-S; AMJ Cat.8.1 Modul; AMJ Modul K; AMJ Kupplung K; UMJ Modul K; UMJ Kupplung K
Kurzbezeichnung: MPD24 AMJ/UMJ
Weitere Informationen:
EF004395:
24
EF001579:
24
EF000007:
EV000202
EF000116:
9010
EF000049:
-
EF000881:
-
EF001619:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000124:
-
EF003561:
-
EF000008:
-
EF002935:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Kabelbügel, 19" Rangierbügel, Rangierbügel, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, 24 port patchpanel telegärtner, 19 zoll kabelbügel, telegärtner 19" modulträger, 19 Zoll-Patch-Panel, RJ45-Kleinverteiler, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Verteilerpanel, Mini-Verteiler, Kupfer Patchpanel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.