Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular High Density Patch Panel, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91424
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91424
EAN/GTIN:
     4016032343318
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

Modular High Density Patch Panel, geschirmt

Das DIGITUS® 48-Port 1HE Keystone Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte mit dem Vorteil von 48 Keystone Modulen auf nur einer Höheneinheit.

Technische Daten:

  • Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
  • Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
  • Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • Plastikbeschriftungsfeld
  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
  • Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
  • Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Farbe: schwarz, RAL 9005
  • HE: 1
  • Kategorie: CAT 6A
  • Ports: 48
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, RAL 9005
HE:
1
Kategorie:
CAT 6A
Ports:
48
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-93615
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.