Verwendung in SOHO Anwendungen - Flexibilität: Das Patchpanel kann sowohl als Tisch- als auch zur Wandmontage installiert werden und eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen wie Industrie, Date...
19 Zoll 1HE Edelstahl Modulträger mit 24 E-DAT modul Einzelmodulen Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 ...
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 10" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installiert werden.
unbestückt(ohne Module), Schwarz ähnlich RAL9005, Modul Einbaulochgröße:h19,7/b14,8mm, Abmasse B252/H205/T51mm, Robustes Stahlgehäuse mit Klappdeckel und verschraubtem Kabelabfangteil Geeignet für ...
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel Kabelführungsbügel 56 mm Besonders geeignet auch für LWL-Patchkabel 5 schwarze Kabelführungsbügel aus Kunststoff m...
Verwendung in SOHO Anwendungen - Flexibilität: Das Patchpanel kann sowohl als Tisch- als auch zur Wandmontage installiert werden und eignet sich für eine Vielzahl von Umgebungen wie Industrie, Date...
In diesem 19" Patchfeld können bis zu 24 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchn...
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035 bestückt mit SC-D Kupplungen nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen abn...
PROFI V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 24xSC Duplex Kupplung Leistungsmerkmale: Anmerkungen: für Singlemode und Multimode Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abt...
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 10" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installiert werden.