Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 43310 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 43310 Patch Panel 1U
DeLOCK 43310 Patch Panel 1U
DeLOCK 43310 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30613172
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     43310
EAN/GTIN:
     4043619433100
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 10" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug bis zu 12 Netzwerkkabel installiert werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Zertifizierung
ISO/IEC 11801 2.2, EN 50173-1:2011, EN 60603-7-51, Cat.6A of ANSI/TIA 568-C.2, TIA-568A/B
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
12
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
109 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.