Das vollgeschirmte Cat. 6 Patchpanel von Good Connections® ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und für Ethernet-Netzwerke bis 1 Gigabit/s geeignet. Vorderseitig können unterschiedliche Net...
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) o...
Modular High Density Patch Panel, geschirmt Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da das Panel nur 0,5HE hoch ist, können auf 1HE 48 Ports (2 Panels mit jeweils ...
In diesem 19" Patchfeld können bis zu 24 Verlegekabel über LSA Schneidklemmen angeschlossen werden. Das Patchfeld ist bis Cat. 6A ausgelegt und ist voll abgeschirmt. Die RJ45 Anschlüsse sind durchn...
CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: S...
Patchpanel bilden das Rückgrat Ihres Netzwerks – mit diesem geschirmten 24-Port Cat6a Patchpanel von Intellinet können Sie auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit vertrauen. Durch seine Bauform vo...
CAT 6, Klasse E High Density Patch Panel, geschirmt, schwarz Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile:...
CAT 6, Class E High Density Patch Panel, ungeschirmt Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 0,5HE C...
CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk Produktvorteile: S...
Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10" Wandschrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder...
Das 12-Port Cat6A Geschirmte Patchpanel für Wandmontage von TRENDnet, Modell TC-P12C6AS, ist ideal geeignet für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen. Dieses Patchpanel ist ideal für...
Kompaktes kleines Verteilerfeld für den Einbau in einen 10" Wandschrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder...
Kompaktes hochwertiges Verteilerfeld für den Einbau in den 19 Zoll Schrank. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) o...
Die Mini Verteilerfelder von LogiLink sind eine kostengünstige und flexible Lösung für kleinere Netzwerke oder Erweiterungen. Bis zu 8 bzw. 12 Teilnehmer können mit geschirmten oder ungeschirmten N...
Kompaktes kleines Verteilerfeld für die Wand- oder Tischmontage. Bestens geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen der Klasse E (250 MHz) oder auch EA...