Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-P12C6AS Patch Panel, 12-port Cat6a geschirmt Für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-P12C6AS Patch Panel, 12-port Cat6a geschirmt Für Wandmontage
TRENDnet TC-P12C6AS Patch Panel, 12-port Cat6a geschirmt Für Wandmontage
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1448
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-P12C6AS
EAN/GTIN:
     710931401592
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 12 port
patchpanel
trendnet patchpanel

Das 12-Port Cat6A Geschirmte Patchpanel für Wandmontage von TRENDnet, Modell TC-P12C6AS, ist ideal geeignet für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen. Dieses Patchpanel ist ideal für die Verwendung mit geschirmter Cat6A-Verkabelung, die speziell entwickelt wurde, um EMI und Übersprechen zu vermeiden und so Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten.

  • 10G-fähiges 12-Port Patchpanel
  • Cat6A Verteilerfelder bieten eine stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit & 10 G Switchen
  • Geschirmtes Design zur Vermeidung von EMI und Übersprechen
  • Kompatibel mit Cat5e, Cat6 und Cat6A Kabeln
  • Wandmontierbares Metallgehäuse
  • Farblich codierte Beschriftung für T568A und T568B Schaltpläne
  • 110 IDC Typ Klemmleisten (110 oder Krone-Werkzeug verwenden)
  • Zur Verwendung mit TRENDnet TC-PDT Eindrückwerkzeug (separat erhältlich)
  • Unterstützt ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC 11801, und EN50173-1
  • 90° Winkeltyp
  • Betriebstemperatur: -25 bis 50 °C (-13 bis 122 °F)

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6A / Class EA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-P12C6AS, Schnellinstallationsanleitung, Kabelbinder un...
Schirmungstyp:
geschirmt
Anzahl Ports:
12
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
Abmessungen (HxBxT):
220 x 97 x 25 mm
Einbautiefe:
0,5U
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
220 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
25 mm
Gewicht:
540.13 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.594 kg
Bruttogewicht:
0,594
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.16
Weitere Suchbegriffe: Rangierfeld, Verteilerfelder, Patchfeld, Verbindungstafel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.