Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-91624S-SL-EA-G
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032444848
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel

CAT 6A, Klasse EA High Density Patch Panel, geschirmt

Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen - zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk

Produktvorteile:

  • Schmale Bauhöhe von nur 0,5 HE
  • Bis zu 48 Ports pro HE möglich (2 x 24 Port Panels)
  • Staubschutzklappen an den RJ45-Buchsen
  • 360° Schirmkontaktierung
  • Kabelschelle zur Fixierung und Ableitung, wiederverschließbar
  • Schnellverschluss zur Sicherung des Gehäusedeckels

Das DIGITUS® 24-Port Patch Panel bietet mit nur 0,5 HE eine sehr hohe Packdichte. Das bedeutet, dass sich auf 1 HE bis zu 48 Ports mit zwei 0,5 HE Panels realisieren lassen. Das Patch Panel ist geschirmt und mit Staubschutzkappen an den RJ45-Buchsen ausgestattet. Die 360° Schirmkontaktierung der Kabel sorgt für beste Leistungseigenschaften. Der Schnellverschluss am Gehäuse sorgt für leichten und werkzeuglosen Zugriff auf die LSA-Schneidklemmen.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse EA
  • Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T
  • Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
  • Generelle Eigenschaften:
  • Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
  • RJ45-Buchsen, 8P8C
  • Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
  • Kabelfixierung mittels Schnellrasten
  • Zentraler Erdungsanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Integrierte Staubschutzklappe
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
  • Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
  • Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 μ vergoldeter Kontakt
  • RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
  • Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten
  • Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
  • Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Klemme: > 200 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
  • Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
  • Isolationswiderstand: > 500 MOhm
  • Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 0
  • Kategorie: CAT 6A
  • Ports: 24
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
0
Kategorie:
CAT 6A
Ports:
24
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.