Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Parallelgreifer

  Parallelgreifer  (1.187 Angebote unter 30.803.458 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parallelgreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Parallelgreifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DHPS-10-A DHPS-10-A (1254040) Parallelgreifer (6 Angebote) 
DHPS-10-A DHPS-10-A (1254040) Parallelgreifer
Festo
1254040
€ 306,96*
pro Stück
 
 Stück
MHL2-25D MHL2-25D SMC Pneumatischer Greifer (2 Angebote) 
MHL2-25D MHL2-25D SMC Pneumatischer Greifer
SMC
MHL2-25D
€ 435,39*
pro Stück
 
 Stück
HGPT-16-A-B-G2 HGPT-16-A-B-G2 (560194) Parallelgreifer (4 Angebote) 
HGPT-16-A-B-G2 HGPT-16-A-B-G2 (560194) Parallelgreifer
Festo
560194
€ 477,02*
pro Stück
 
 Stück
HGPT-50-A-B HGPT-50-A-B (560222) Parallelgreifer (4 Angebote) 
HGPT-50-A-B HGPT-50-A-B (560222) Parallelgreifer
Festo
560222
€ 767,66*
pro Stück
 
 Stück
HGPT-50-A-B-G2 HGPT-50-A-B-G2 (560224) Parallelgreifer (4 Angebote) 
HGPT-50-A-B-G2 HGPT-50-A-B-G2 (560224) Parallelgreifer
Festo
560224
€ 810,27*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHPS-10-A-NC Parallelgreifer (6 Angebote) 
Festo DHPS-10-A-NC Parallelgreifer Parallelgreifer DHPS-10-A-NC Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifba...
Festo
1254042
€ 322,60*
pro Stück
 
 Stück
SMC MHF2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Flach, 0,7 MPa max. M3 (3 Angebote) 
Anzahl der Finger = 2 Greif Typ = Flach Ausführung = Zweifach Serie = MHF2 Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Anschlussverbindung = M3 Gewicht = 65g MHF2, flacher pneumatischer Greifer. Die kompakte pneu...
SMC
MHF2-8D
€ 317,95*
pro Stück
 
 Stück
48020100-050085 NORELEM Parallelgreifer (2 Angebote) 
48020100-050085 NORELEM Parallelgreifer - NORELEM Parallelgreifer
norelem Normelemente
146045
€ 860,10*
pro Stück
 
 Stück
LEHF10K2-16-R16P1 elektrischer Parallelgreifer, großer Hub, Hub 16 (3 Angebote) 
Elektrischer Parallelgreifer, 24 VDC, 2 Finger, breiter Hub, Hub 16 mm
SMC
LEHF10K2-16-R16P1
€ 983,73*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHPS-10-A-NO Parallelgreifer (6 Angebote) 
Festo DHPS-10-A-NO Parallelgreifer Parallelgreifer DHPS-10-A-NO Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifba...
Festo
1254041
€ 322,60*
pro Stück
 
 Stück
SMC MHF2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Flach, 0,7 MPa max. M3 (4 Angebote) 
Anzahl der Finger = 2 Greif Typ = Flach Ausführung = Zweifach Serie = MHF2 Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Anschlussverbindung = M3 Gewicht = 85g MHF2, flacher pneumatischer Greifer. Die kompakte pneu...
SMC
MHF2-8D1
€ 327,85*
pro Stück
 
 Stück
48020100-100170 NORELEM Parallelgreifer (2 Angebote) 
48020100-100170 NORELEM Parallelgreifer - NORELEM Parallelgreifer
norelem Normelemente
192372
€ 970,65*
pro Stück
 
 Stück
LEHF20K2-24-R16P1 Elektro-Parallelgreifer Weithub, Hub 24 (2 Angebote) 
Elektrischer Parallelgreifer, 24 VDC, 2 Finger, breiter Hub, Hub 24 mm
SMC
LEHF20K2-24-R16P1
€ 1.284,79*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHPS-16-A Parallelgreifer (6 Angebote) 
Festo DHPS-16-A Parallelgreifer Parallelgreifer DHPS-16-A Baugröße=16, Hub pro Greifbacken=5 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackensp...
Festo
1254043
€ 364,45*
pro Stück
 
 Stück
SMC MHF2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Flach, 0,7 MPa max. M5 (4 Angebote) 
Anzahl der Finger = 2 Greif Typ = Flach Ausführung = Zweifach Serie = MHF2 Betriebsdruck max. = 0,7 MPa Anschlussverbindung = M5 Gewicht = 445g MHF2, flacher pneumatischer Greifer. Die kompakte pne...
SMC
MHF2-16D1
€ 414,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   80   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parallelgreifer
^

Der Parallelgreifer als Antrieb in automatisierten Bereichen

Der pneumatische Parallelgreifer ist ein Antrieb für Positioniersysteme, Montageanlagen und ähnliche automatisierte Bereiche. Der pneumatische Antrieb hält, löst oder prüft die Werkstücke. Mit einem Parallelgreifer können die Teile bewegt und positioniert werden. Der Greifer ist gleichermaßen ein Positionier- wie Montagewerkzeug.

Parallelgreifer im Überblick

Der Parallelgreifer ist ein pneumatisch angetriebenes Werkzeug. Er kann in EX-Bereichen eingesetzt werden, da er keine Funken erzeugt. Mit diesem Greifen lassen sich Positioniersysteme ergänzen. Im Gegensatz zu Klemm- oder Spannzylindern stoppt er die Werkstücke nicht nur beziehungsweise verschiebt sie. Der Parallelgreifer nimmt die Teile mit seinen Greiffingern auf. Jedes dieser pneumatischen Geräte umfasst eine individuelle Auswahl im Bereich der folgenden Merkmale:
  • Hub von 4 bis 80 Millimetern,
  • Kolbendurchmesser von 10 bis 125 Millimetern,
  • Haltekraft pro Finger in Newton (N) und
  • minimale Weite beziehungsweise geschlossene Weite.
Der Hub eines Parallelgreifers ist seine Öffnungsweite. Dieser Wert sollte auf das Maß der zu bewegenden Werkstücke angepasst sein. Der Zylinderhub ist ein Maximalwert, den der Greifer nicht überschreiten kann. Die minimale Weite ist der Abstand zwischen den Greiffingern, der im geschlossenen Zustand erreicht wird. Er ist regelhaft größer als Null. Werkstücke, die kleiner sind als die geschlossene Weite können nicht gegriffen werden. Die Haltekraft der Greiffinger sollte sich nach dem Gewicht des Werkstückes richten.

Einsatz in der Montage- und Handhabungstechnik

Der Parallelgreifer wird in Pick-and-Place-Anwendungen eingesetzt. Typische Verwendungsmöglichkeiten sind auch in Montagen oder Automaten zu finden. Die Parallelgreifer lassen sich in verschiedenste Fertigungsprozesse einbinden und übernehmen hierbei folgende Arbeitsschritte:
  • Halten und Lösen,
  • Bewegen und Positionieren,
  • Fügen.
Jeder Parallelgreifer ist spezialisiert auf eine Werkstückgröße. Er kann zusätzlich Beständigkeiten gegen die Umgebungsbedingungen wie höhere Temperaturen, Feuchtigkeit, korrosive Einwirkungen oder ein vermehrtes Staubaufkommen besitzen. Seine Greiffinger können als Innen- oder Außengreifer ausgelegt sein. Einige Greifer sind noch präziser oder erreichen eine äußerst hohe Wiederholgenauigkeit. Die Parallelgreifer sind für hohe Betriebsfrequenzen erhältlich. Als 3- oder 4-Finger-Systeme bieten sie eine verstärkte Haltekraft oder höhere Genauigkeit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.