Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-10-A DHPS-10-A (1254040) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032820
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254040
EAN/GTIN:
     4052568229146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
DHPS-10-A DHPS-10-A (1254040) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
10
Hub pro Greifbacken:
3,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
< 0,5 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
< 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Hebelzwangsgeführter Bewegungsablauf
Führung:
Gleitführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
80 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
70 N
Betriebsdruck:
2 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
4 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
21 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
28 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
39 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
34,5 N
Massenträgheitsmoment:
0,079 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
60 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
3,0 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
3,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
3,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
60 G
Produktgewicht:
67 G
Befestigungsart:
wahlweise:Innengewinde und Zentrierhülsemit Durchgangsbohrun
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierungharteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, DHPS-10-A, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
57
€ 5,90*
ab € 266,84*
€ 312,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,44*
€ 346,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 366,61*
Frei Haus
ab € 380,28*
€ 447,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,06*
€ 371,3514
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,17*
€ 365,5323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,08*
€ 351,1452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,64*
€ 336,3416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,84*
€ 317,5396
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.