Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MHF2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Flach, 0,7 MPa max. M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007288
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHF2-16D1
EAN/GTIN:
     5059039834112
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Flach
Ausführung = Zweifach
Serie = MHF2
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Anschlussverbindung = M5
Gewicht = 445g

MHF2, flacher pneumatischer Greifer. Die kompakte pneumatische Zweifinger-Greiferbauweise des MHF reduziert das Biegemoment, verbessert die Positioniergenauigkeit und spart Platz. Die Doppelkolben-Greiferbauweise sorgt für eine hohe Greifkraft, während weiterhin eine hohe Kompaktheit und Montageflexibilität gewährleistet ist, da auf Halterungen verzichtet werden kann. Auto-Schalter können über Kanäle im Gehäuse auf beiden Seiten montiert werden. Doppeltwirkend Nicht geölt
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Flach
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MHF2
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Anschlussverbindung:
M5
Gewicht:
445g
Weitere Suchbegriffe: smc pneumatik 2-finger parallelgreifer, parallel greifer, smc parallel-greifer, 7007288, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, SMC, MHF216D1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,96*
€ 450,09*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 398,68*
€ 457,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 411,41*
€ 486,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,67*
€ 576,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,93*
€ 537,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,99*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,54*
Zubehör
Sick
MZT7-03VPS-KP0
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.