Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MHF2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Flach, 0,7 MPa max. M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007297
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHF2-8D1
EAN/GTIN:
     5059039834013
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Flach
Ausführung = Zweifach
Serie = MHF2
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Anschlussverbindung = M3
Gewicht = 85g

MHF2, flacher pneumatischer Greifer. Die kompakte pneumatische Zweifinger-Greiferbauweise des MHF reduziert das Biegemoment, verbessert die Positioniergenauigkeit und spart Platz. Die Doppelkolben-Greiferbauweise sorgt für eine hohe Greifkraft, während weiterhin eine hohe Kompaktheit und Montageflexibilität gewährleistet ist, da auf Halterungen verzichtet werden kann. Auto-Schalter können über Kanäle im Gehäuse auf beiden Seiten montiert werden. Doppeltwirkend Nicht geölt
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Flach
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MHF2
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Anschlussverbindung:
M3
Gewicht:
85g
Weitere Suchbegriffe: smc pneumatik 2-finger parallelgreifer, parallel greifer, smc parallel-greifer, 7007297, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, SMC, MHF28D1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,33*
€ 353,87*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 312,04*
€ 358,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 320,66*
€ 381,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,43*
€ 453,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,27*
€ 452,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,10*
€ 424,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,44*
€ 399,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,66*
€ 381,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 35,99*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,54*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.