|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3413576 Herst.-Nr.: 1254041 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Festo DHPS-10-A-NO Parallelgreifer Parallelgreifer DHPS-10-A-NO Baugröße=10, Hub pro Greifbacken=3 mm, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=< 0,5 deg, Max. Greifbackenspiel Sz=< 0,02 mm Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | DHPS-10-A-NO | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0,13 | Serie: | DHPS | Hersteller Typenbezeichnung: | DHPS-10-A-NO | ECLASS-4.1: | 27290904 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 282,33* | € 322,60* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 318,71* | € 372,64* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 335,18* | € 380,83* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 377,99* | € 441,40* |  |  |  | Lager 1818 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 406,97* | € 462,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|