1-lagige Tork Standard Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatib...
Kimberly-Clark Wischtücher Wypall® L20 EXTRA, 2-lagig, weiß, 24x38cm, 1000/Rolle Kimberly-Clark Wischtücher Wypall® L20 EXTRA, 2-lagig, für den einmaligen Gebrauch, m it sehr starker Saugfähigkeit,...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Rollen m...
Das Tork Mehrzweck-Reinigungstuch ist weich und flexibel und gleichzeitig stark. Es ist ideal für die meisten leichteren Reinigungstätigkeiten geeignet und absorbiert rasch Öl und Flüssigkeiten, wa...
Wischtuch 750 Tücher, Länge x Breite 235 x 340 mm 2-lagig Rollen Länge x Breite 255 m x 340 mm Papierqualität TAD/Tissue In weiß Ausführung sehr reißfest, sehr saugstark, voluminös und weich Suchbe...
Das Sortiment an WypAll L10 Extra Wischtüchern zeichnet sich durch große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art aus. WypAll Reinigungstücher 7493 im RCS-System mit Zentralentna...
Profix Wischtuch multi 27 x 38 cm 1-lagig, weiß 27 x 38 cm je Tuchextrem saugfähig, lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat), kompostierbar (LGA-Zertifikat), Airlaid Wischtuchrolle, aus ...
Die Recyclingvarianten sind hervorragend für die Arbeiten in Handwerk und Industrie geeignet. Die Putztuchrolle maxi comfort verfügt im Vergleich zur comfort-Variante über eine Spiralhülse. Produkt...
lebensmittelecht und damit ideal für Großküchen, Lebensmittelindustrie. Herstellernummer: 304422, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Der Tork Spender für Papierwischtücher im Elevation-Design eignet sich für Orte, an denen Komfort und Hygiene großgeschrieben werden. Der anwendungsfreundliche Spender mit ansprechendem Design ermö...
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wis...
Lagen: 3 Abrisse: 1.000/Rolle Blattgröße: 36,5 x 35 cm Rollen-Ø: 36cm Rollenlänge: 350m Farbe: blau mit Prägung, vollverleimt VPE: 2 Stk. Diese 3-lagige Putzpapierrolle ist zu 100% aus Recyclingpap...