Aquarius Handtuchspender - der unverzichtbare Papierhandtuchspender für Papiertücher für jedes Unternehmen. Der Papierhandtuchspender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fö...
Einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme. Schnell nachfüllbarer Spender in schickem Design mit reinigungsfreund...
Der unverzichtbare Papiertuchspender für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark Wischtuchspender ist ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienest...
Der unverzichtbare Spender für Formathandtücher für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontr...
Der unverzichtbare Aquarius Handtuch-Spender für Rollenhandtücher für jedes Unternehmen. Der Papierhandtuch-Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene sowi...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
K.C. AQUARIUS 6956 klein - Handtuchspender • Reduzierter Handtuch-Verbrauch • Hygienische Einzeltuchentnahme, Handtuch ist bei Entnahme voll entfaltet • Aus schlagfestem Kunststoff • Mit Sichtfenst...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das in perfekter Harmonie mit den bewährten und bekannten Marken Kleenex und Scott arbeitet. Der...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
Ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Eine mobile, freistehende Einheit für eine schnelle und einfache Ausgabe ...
Aquarius™ Handtuchspender mit lebenslanger Garantie
Hygienisch. Nachhaltig. Effizient.
Bei Waschräumen, die täglich von vielen verschiedenen Menschen aufgesucht werden, ist Hygiene
von größter Bedeutung – um die Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern, aber auch das
Wohlbefinden der Nutzer zu steigern.
Das Design ohne Schmutzfallen lässt sich mit einem Wisch säubern und
die komfortable Einzelblattentnahme sorgt dafür, dass nur das verwendete Blatt berührt wird und ein
kontrollierter Verbrauch stattfindet. Gemeinsam mit der hohen Kapazität der Spender wird somit auch
der Aufwand für Gebäudereiniger reduziert.
Maximale Hygiene
Durch ihr glattes Design haben Aquarius™ Spender keine Schmutzfallen und lassen sich einfach und schnell mit einem Wisch reinigen,
sodass ein besserer Schutz vor Kreuzkontamination besteht. Dazu tragen auch die ausgegebenen Papierhandtücher bei, denn diese werden von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in den Richtlinien zur Handhygiene im Gesundheitswesen als Handtrocknungsmethode empfohlen&supl;
und entfernen bis zu 77 % der an den Händen haftenden Bakterien.
Nachhaltiger Verbrauch
Durch eine kontrollierte Einzelblattentnahme werden nur so viele Papierhandtücher entnommen, wie benötigt werden. Außerdem bewirkt die
verlässliche Restrollenfunktion bei den Aquarius™Rollenhandtuchspendern, dass es nicht nötig ist, halbleere Rollen gegen neue auszutauschen, um
ein Ausgehen zu verhindern.
Mehr Effizienz
Neben der Restrollenfunktion sorgt auch die hohe Kapazität der Aquarius™ Handtuchspender dafür, dass sie sich besonders gut
für hochfrequentierte Bereiche eignen. So müssen sie seltener nachgefüllt werden und auch die Reinigung nimmt dank des
optimierten Designs weniger Zeit in Anspruch.
Eine unschlagbare Kombination – Aquarius™ Handtuchspender und
Papierhandtücher von Kleenex® und Scott®
Für die optimale Händetrocknung ist die Auswahl des richtigen Verbrauchsmaterials entscheidend. Die
bekannten Marken Kleenex® und Scott® bieten nachhaltige Papierhandtücher mit bis zu 100 % Recyclinganteil
und harmonieren perfekt mit dem Aquarius™-Spendersortiment:
Ein unvergleichliches
Erlebnis
Gesteigerten Komfort, wie man
ihn von zu Hause kennt – für
hochwertige Waschräume mit
Kleenex®
Unübertroffene Hygiene
Waschräume können
eine der Hauptquellen für
Kontaminationsrisiken sein –
behalten Sie die Kontrolle mit
Scott® Control™
Zuverlässige Effizienz
Die Kosten für die Versorgung des
Waschraums haben Einfluss auf
das allgemeine Geschäftsergebnis
– verbessern Sie Ihre betriebliche
Effizienz mit Scott® Essential™
Lebenslange Garantie
Alle Spender von Kimberly-Clark Professional™, zu denen auch
Aquarius™ Handtuchspender zählen, besitzen eine lebenslange
Garantie für einen Rundum-Sorglos-Service.
Schaffen Sie einen hygienischen Waschraum mit dem
schlanken weißen Aquarius™ Spender für Falthandtücher. Das
Design mit Einzelblattentnahme erleichtert die Reinigung. Die
Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert Stau, Verschwendung und
Kosten. Kompatibel mit einer großen Auswahl an Falthandtüchern.
Als Teil der perfekt aufeinander abgestimmten Aquarius™
Waschraum-Spenderreihe fördert der Handtuchspender Hygiene
und Kostenbegrenzung durch kontrollierte Entnahme. Zudem
ist er reinigungsfreundlich und mit verschiedenen C-gefalteten
Formathandtüchern einsetzbar.
Das hygienische und sparsame Aquarius™ Spender Design
macht den kleinen Papierspender zur perfekten Ergänzung für
jede Waschraumumgebung. Zudem ist er mit einer Vielzahl von
Waschraumprodukten kompatibel.
Das elegante, kompakte Design mit Einzelblattentnahme erleichtert
die Reinigung, während die Restrollenfunktion eine kontinuierliche
Versorgung sicherstellt. Somit ist der leicht zu reinigende und zu
wartende Spender ideal für stark frequentierte Waschräume.
Der kompakte und einfach zu reinigende Slimroll™
Rollenhandtuchspender bietet Schutz vor Kreuzkontamination und
ist ideal für kleinere, stark frequentierte Waschräume. Das leicht zu
befüllende, kompakte Design benötigt weniger Platz an der Wand.
Neben Systemen zur Händetrocknung bietet Kimberly-Clark Professional™ mit seinen starken Marken ein
umfangreiches Sortiment für Ihren Waschraum, zu dem auch Toilettenpapiersysteme, Schaumseifen oder
Kosmetiktücher zählen.
Kimberly-Clark Professional™ (KCP) wurde vor fast 150 Jahren
gegründet und steht für Qualität und Funktionalität. Zum KCP
Sortiment gehören neben der persönlichen Schutzausrüstung von
KleenGuard® Waschraumprodukte der Marken Kleenex® und Scott®
sowie Wischtücher der Marke WypAll®. Der Fokus des Unternehmens liegt hierbei auf großen Bürogebäuden (Large Offices), öffentlichen Einrichtungen, dem Gesundheitswesen
sowie der produzierenden Industrie.
1 WHO Guidelines on Hand Hygiene in Healthcare. Published by the World Health Organisation, 2009
Weitere Informationen zum Thema Papierhandtuchspender