Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius, 6954, Spender für C-gefaltete Formathandtücher, weiß, 1 x 1 Spender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-06954000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954
EAN/GTIN:
     05027375045455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Der unverzichtbare Spender für Formathandtücher für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das elegante und moderne Design macht den Spender zur perfekten Ergänzung für jede Waschraumumgebung. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln Mit einem Fenster (zum Prüfen des Füllstands) und dem einzigartigen, patentierten Überfüllungsmechanismus wird das Nachfüllen leicht und Staus und Verschwendung werden verhindert. Dieses Produkt ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Spendergröße 40, 7 cm (L) x 31. 7 cm (B) x 14. 7cm (T). Kompatibel mit folgenden Handtüchern: Hostess (Artikelnummern 6806, 6804, 6805, 6802, 6800, 6801, 6803, 6876, 6871 und 6872), Kleenex (Artikelnummern 6764 und 4375), Scott (Artikelnummern 6775, 6608, 6808, 6811, 6605 und 6644), WypAll (Artikelnummern 7441, 7442, 7444, 7443, 8355, 8376 und 8375) 1 x Aquarius Spender für Handtücher mit C-Faltung – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
42.4 cm
Länge:
32.5 cm
Breite:
15.6 cm
Gewicht:
2.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Aquarius, 6954, Spender, Formathandtuchspender, Spender für C-gefaltete Formathandtücher, Aquarius 6954, Aquarius Spender, Aquarius Handtuchspender, Aquarius Formathandtuchspender, Aquarius Spender für C-gefaltete Formathandtücher, Aquarius Papierhandtuchspender, 6954 Spender, 6954 Handtuchspender, 6954 Formathandtuchspender, 6954 Spender für C-gefaltete Formathandtücher, 6954 Papierhandtuchspender
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.