Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius Spender für Papierhandtücher 6945 – 1 x Papierhandtuchspender, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1375-449020101
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6945
EAN/GTIN:
     05033848032433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Falthandtuch-Spender kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Dieser Papierhandtuchspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das voll geschützte Spendersystem sorgt dafür, dass nur das gerade verwendete Produkt berührt wird und unterstützt damit hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz. Aufgrund seines hohen Fassungsvermögens garantiert dieser Papierhandtuchspender zuverlässige Versorgung. Das Nachfüllen des Spenders ist denkbar einfach, und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in stark frequentierten Bereichen in Schach. Überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte Überfüllungsschutzvorrichtung minimiert, die auch für eine einwandfreie Ausgabe von Papierhandtüchern sorgt. Dieser Spender für Falthandtücher gibt Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, auch bekannt als V-Faltung, in einzelnen Blättern aus. Dieses Papierhandtuchformat reduziert übermäßigen Verbrauch. Der Aquarius Spender für Falthandtücher verfügt außerdem über eine versteckte Sperrvorrichtung zum Nachfüllen sowie über ein Sichtfenster, durch das Sie sehen können, ob der Spender bald leer ist. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der weiße Aquarius Spender für Falthandtücher ist auch in Schwarz erhältlich (Art.-Nr. 7171). Die Abmessungen dieses Papiertuchspenders betragen 39,9 cm (L) x 26,5 cm (B) x 13,6 cm (T). Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Falthandtüchern der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 6710, 6659, 6663, 6669, 6677, 6682, 6778, 6789, 3749, 4632, 6637. Gleichfalls kompatibel mit: 6633, 6647, 6649, 6664, 6689, 6764, 6771, 6772, 6773, 6777, 7979. 1 x Aquarius Spender für Falthandtücher – Weiß
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Weiß
Höhe:
41.8 cm
Länge:
27.4 cm
Breite:
14.6 cm
Gewicht:
1.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Aquarius, Spender, 6945, 06945000, Spender für Falthandtücher, Spender für Interfold-Papierhandtücher, Kimberly-Clark Spender, Spender für Papierhandtücher, Papiertuchspender, Falthandtuch-Spender, Spender für Handtücher, Spender für Papiertücher, Hygienespender, Waschraumspender, Reinigungsspender, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene, Sauberkeit im Waschraum
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,55*
€ 24,72*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,40*
€ 25,22*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 25,88*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 20,97*
€ 26,00*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,17*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 52 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.