| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-06155000 Herst.-Nr.: 6155 EAN/GTIN: 05027375002342 |
| | |
|
| | |
| Der unverzichtbare Papiertuchspender für jedes Unternehmen. Der Kimberly Clark Wischtuchspender ist ideal für den Einsatz in stark frequentierten Lebensmittelbereichen, in denen strengste Hygienestandards erforderlich sind. Der Putztuch Spender ist flexibel genug, um als mobiler Spender oder freistehendes Gerät verwendet zu werden. Der Kimberly Clark Spender verfügt über eine Mülltasche für eine einfache Abfallentsorgung. Dieser Papiertuchspender ist mit den meisten großen Tuchrollen kompatibel. 1 x Kimberly-Clark Professional mobiler Ständer für Großrollenspender - Blau Weitere Informationen: | | Marke: | Kimberly-Clark Professional | Farbe: | Blau | Höhe: | 79.4 cm | Länge: | 57.4 cm | Breite: | 16.4 cm | Gewicht: | 8.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, Kimberly-Clark Professional, 6155, 06155000, Mobiler Wischtuchspender für Großrollen, Kimberly Clark Spender, Papiertuchspender, Putztuchspender, mobiler Spender, Kimberly Clark Wischtuchspender, Kimberly Clark |
| | |
| |